Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3AXM 11G075

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3AXM Modell: PRHM150V-PVKereszthivatkozás: 11G075
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
€1,509.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÖntött PVC
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság11 15 / 16 "
Bemeneti méret1.5 "
Hossz5"
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1.5 "
Nyomásbeállítási tartomány5-125 psi
Tömítés anyagaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6585
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVÖntött PVC8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 fok F1 / 2 "5-125 psi€840.30
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVÖntött PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140 fok F3 / 4 "5-125 psi€1,044.13
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 1 hüvelykes méret | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVÖntött PVC10.125 "1"5.5 "140 fok F1"5-125 psi€1,249.72
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV nyomásszabályozó, rugós, PVC, 2 hüvelykes méret | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVMegmunkált PVC11 15 / 16 "2"7"140 fok F2"5-125 psi€1,815.46
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP nyomásszabályozó, rugó, PVC tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPpolipropilén8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 fok F1 / 2 "5-125 psi€975.60
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP nyomásszabályozó, rugó, PVC tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPpolipropilén13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 fok F3 / 4 "5-125 psi€1,312.89
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP nyomásszabályozó, rugó, PVC tömítés, polipropilén, 1 hüvelykes méret | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolipropilén13 13 / 16 "1"5.5 "180 fok F1"5-125 psi€1,531.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV nyomásszabályozó, rugó, PVC, 1-1/2 hüvelykes
€1,509.80 /Mértékegység