PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 2 hüvelykes méret | AA3AWW 11G060

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV Pressure Regulator, Air Piloted, PVC, 2 Inch Size

Raktáron
Tétel: AA3AWW Modell: PRAM200V-PVKereszthivatkozás: 11G060

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,548.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégterheléses nyomásszabályozó
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság12.75 "
Bemeneti méret2"
Hossz7"
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret2"
Nyomásbeállítási tartomány5-125 psi
Tömítés anyagaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PLAST-O-MATIC PRAM075V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | CD4HPP PRAM075V-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM075EP-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | CD4HPQ PRAM075EP-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM100V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC tömítés, PVC, 1 hüvelykes méret | CD4HPR PRAM100V-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM100EP-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, EPDM tömítés, PVC, 1 hüvelykes méret | CD4HPT PRAM100EP-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM150V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | CD4HPU PRAM150V-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM150EP-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, EPDM tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | CD4 HPV PRAM150EP-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC PRAM200EP-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, EPDM tömítés, PVC, 2 hüvelykes méret | CD4HPW PRAM200EP-PVPilóta által működtetett nyomásszabályozó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV Pressure Regulator, Air Piloted, PVC, 2 Inch Size
€1,548.06 /Mértékegység