Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 4 gpm | AA3AWF 11G046

PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 4 gpm

Raktáron
Tétel: AA3AWF Modell: FC075EP-004-PVKereszthivatkozás: 11G046

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€338.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
test anyagaPVC
csatlakozásFNPT
Átmérő1.5 "
Membrán anyagaEPDM
Áramlási sebesség4 gpm
Teljes hossz3.25 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Nyomásesés (15 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességÁr
PLAST-O-MATIC FC075EP-003-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 3 gpm | AA3AWE 11G045 FC075EP-003-PV3 gpm€338.27
PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 5 gpm | AA3AWG 11G047 FC075EP-005-PV5 gpm€338.27
PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 6 gpm | AA3AWH 11G048 FC075EP-006-PV6 gpm€338.27
PLAST-O-MATIC FC075EP-007-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 7 gpm | AA3AWJ 11G049 FC075EP-007-PV7 gpm€338.27
PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 8 gpm | AA3AWK 11G050 FC075EP-008-PV8 gpm€338.27
PLAST-O-MATIC FC075EP-009-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 9 gpm | CD4HHB FC075EP-009-PV--
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC FC075EP-010-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 10 gpm | CD4HHC FC075EP-010-PV--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret, 4 gpm
€338.27 /Mértékegység