Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC CKM050V-PP visszacsapó szelep, Viton tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA2VQP 11D189

PLAST-O-MATIC CKM050V-PP visszacsapó szelep, Viton tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VQP Modell: CKM050V-PPKereszthivatkozás: 11D189
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
€223.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Sapka a bemeneti központhoz2-29 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1.0-1.5 psi
Hossz3 13 / 16 "
Anyagpolipropilén
Max. Hőmérséklet180 fok F
Szerelési helyzetBármilyen
Teljes magasság3 51 / 64 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Méret1 / 2 "
Szélesség2 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr
PLAST-O-MATIC CKM050V-PV visszacsapó szelep, Viton tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "PVC140 fok F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€160.59
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV visszacsapó szelep, Viton tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 fok F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€204.04
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV visszacsapó szelep, Viton tömítés, PVC, 1 hüvelykes méret | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 fok F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€205.82
PLAST-O-MATIC CKM075V-PP visszacsapó szelep, Viton tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret | AA2VQQ 11D190 CKM075V-PP4.125 "polipropilén180 fok F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€269.68
PLAST-O-MATIC CKM100V-PP visszacsapó szelep, Viton tömítés, polipropilén, 1 hüvelykes méret | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "polipropilén180 fok F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€291.50
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV visszacsapó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | CD4HAB CKM050EP-PV------€125.62
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV visszacsapó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | CD4HAC CKM075EP-PV------€151.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC CKM050V-PP visszacsapó szelep, Viton tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes
€223.83 /Mértékegység