Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP visszacsapó szelep, PVC tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes méret | AA2VRB 11D201

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP visszacsapó szelep, PVC tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VRB Modell: CKD025V-PPKereszthivatkozás: 11D201
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
€262.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Sapka a bemeneti központhoz4-20 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Hossz2 23 / 32 "
Anyagpolipropilén
Max. Hőmérséklet180 fok F
Szerelési helyzetBármilyen
Teljes magasság1 3 / 32 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Méret1 / 4 "
Szélesség1 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr
PLAST-O-MATIC CKD025V-PV visszacsapó szelep, PVC, 1/4 hüvelykes méret | AA2VQZ 11D198 CKD025V-PV2 23 / 32 "PVC140 fok F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "€209.77
PLAST-O-MATIC CKD050V-PV visszacsapó szelep, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140 fok F1.5 "1 / 2 "1.5 "€248.20
PLAST-O-MATIC CKD050V-PP visszacsapó szelep, PVC tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA2VRC 11D202 CKD050V-PP2.593polipropilén180 fok F1.5 "1 / 2 "1.5 "€282.60
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV visszacsapó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret | CD4HCD CKD025EP-PV------€183.08
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV visszacsapó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | CD4HCE CKD050EP-PV------€208.47
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP visszacsapó szelep, EPDM tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes méret | CD4HCF CKD025EP-PP------€227.18
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP visszacsapó szelep, EPDM tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | CD4HCG CKD050EP-PP------€256.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC CKD025V-PP visszacsapó szelep, PVC tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes
€262.03 /Mértékegység