Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatikus elzárószelep, menetes tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret | AA3GGZ 11K502

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatikus elzáró szelep, menetes tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3GGZ Modell: BSDA075T-NC-PPKereszthivatkozás: 11K502
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
€936.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzáró szelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
test anyagaPVC / PTFE
Térfogat-együttható5.8
csatlakozásFNPT
Membrán anyagaPTFE
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Hossz3"
Max. Nyomás100 psi
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaPTFE
Szelep tervezésÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóHosszCsőméretÁr
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV automatikus elzárószelep, menetes tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "€657.45
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV automatikus elzárószelep, menetes tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "€833.04
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV automatikus elzárószelep, menetes tömítés, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "€1,131.51
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP automatikus elzárószelep, menetes tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes méret | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "€678.64
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP automatikus elzárószelep, pneumatikus, 1 hüvelykes FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"€1,156.76
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP automatikus elzárószelep, menetes tömítés, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "€1,422.29
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP automatikus elzárószelep, menetes tömítés, CPVC, 1/4 hüvelykes méret | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---€670.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatikus elzáró szelep, menetes tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes
€936.07 /Mértékegység