A Plast-O-Matic ARV050EPT-PV légleeresztő szelepet szilárd tartalmú folyadékok kezelésére szolgáló csővezetékekben használják a nem kívánt levegő folyamatos kibocsátására. Alkalmas vízelosztási, öntözési és tűzoltó szivattyús alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Plast-O-Matic ARV050EPT-PV PVC légtelenítő szelep speciális önvezető szeleppel rendelkezik, amely biztosítja a minimális rendszerfolyadék kibocsátást a tömítés előtt.
- Ez a légtelenítő szelep lehetővé teszi a nemkívánatos levegő biztonságos eltávolítását a csőrendszerekben.
- Ez az igazi csatlakozás leegyszerűsíti a szelep ellenőrzését/eltávolítását a legkisebb csőtörés mellett.
- Kiváló minőségű hőre lágyuló műanyagokkal és elasztomerekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a vegyi hatásoknak és biztosítják a rendszer tisztaságát.
- Kiváló golyós kialakítást kínál, amely megbízhatóbban tömít, mint a golyós kivitel, és nem hajlik meg nyomás alatt, mint egy üreges golyó.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a légtelenítő szelepek és a légtelenítő szelepek között?
V. Egy légkieresztő szelep kinyílik a légköri nyomáson, és automatikusan bezáródik, ha folyadék van jelen. A biztonsági szelep nem engedi ki az összegyűjtött levegőt a beállított érték alatti nyomáson.
K. Hova szerelik fel a PVC légtelenítő szelepeket?
V. A levegőkioldó szelepeket és a légvákuumszelepeket általában 800 m-enként szerelik fel a hosszú csőre, hogy könnyen kiengedjék és beszívják a levegőt a rendszerbe.
K. Mikor használjunk PVC légtelenítő szelepet?
V. A víz- vagy öntözési rendszerekben egy levegőkioldó szelep biztosítja, hogy a vízrendszerben lévő levegő automatikusan kikerüljön a rendszer teljesítményének maximalizálása érdekében.