PIG FLT757 Replacement Filter, 16 X 16 Inch X 13 1/2 Inch Size, 2 PK | CT7UJD 60KA31

NEW PIG FLT757 Replacement Filter, 16 X 16 Inch X 13 1/2 Inch Size, 2 PK

Raktáron
Tétel: CT7UJD Modell: FLT757Kereszthivatkozás: 60KA31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
PIG FLT699 leeresztő törmelékszűrő, 27 hüvelyk LX 30 hüvelyk WX 1 1/4 hüvelyk magas, törmelék/üledék, 10 PK | CT7TYC 48TD10 FLT699Szűrő1€623.76
PIG FLT746-WOPT üledékleeresztő szűrő, 29 x 29 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék/szemét | CT7TYD 54XK68 FLT746-WOPTLeeresztő szűrő1€196.82
PIG FLT746-WPT üledékleeresztő szűrő, 29 x 29 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék/szemét, rács alatt | CT7TYE 54XK69 FLT746-WPTLeeresztő szűrő1€193.31
PIG FLT747-WPT üledékleeresztő szűrő, 29 x 38 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék, 2, 250 Gpm max. Áramlási sebesség | CT7TYF 801C92 FLT747-WPTLeeresztő szűrő1€231.87
PIG FLT749-WPT üledékleeresztő szűrő, 38 x 49 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék, 3, 500 Gpm max. Áramlási sebesség | CT7TYG 801C93 FLT749-WPTLeeresztő szűrő1€295.37
PIG FLT748-WOPT üledékleeresztő szűrő, 49 x 29 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék/szemét | CT7TYH 54XK71 FLT748-WOPTLeeresztő szűrő1€261.36
PIG FLT748-WPT üledékleeresztő szűrő, 49 x 29 x 20 hüvelyk méretű, törmelék/üledék/szemét, rács alatt | CT7TYJ 54XK72 FLT748-WPTLeeresztő szűrő1€261.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG FLT757 Replacement Filter, 16 X 16 Inch X 13 1/2 Inch Size, 2 PK
€516.17 /Mértékegység