Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 4001-4LN nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 1500 psi | AG9LLU 20TX26

PIC GAUGES 4001-4LN nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 1500 psi

Raktáron
Tétel: AG9LLU Modell: 4001-4LNKereszthivatkozás: 20TX26
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
€223.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 1500
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi10
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 200
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásA tok színeCase MaterialVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokCsatlakozás helyeÁr
PIC GAUGES 201L-204E Nyomásmérő folyadékkal töltött 0–100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 1002RézRézAlsó€31.17
PIC GAUGES PRO-201L-254P Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-3000 psi50RézRézAlsó€37.39
PIC GAUGES 202L-158D Nyomásmérő folyadékkal töltött 0-60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 600.5RézRézHátsó közép€32.36
PIC GAUGES 301LFW-254S Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-6000 psi100Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254U Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-10,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254V nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-15,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€102.11
PIC GAUGES 301LFW-254W Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-20,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€122.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LN nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 1500 psi
€223.29 /Mértékegység