Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC mérlegek 202L-404CC összetett nyomtávú 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes | AG9LJJ 20TW54

PIC GAUGES 202L-404CC összetett mérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9LJJ Modell: 202L-404CCKereszthivatkozás: 20TW54
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
€98.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi1/0.5
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Összetett mérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb érettségiA tok színeCase MaterialAljzat anyagaNedvesített anyagokCsatlakozás helyeDial MéretLens AnyagÁr
PIC GAUGES 201L-404CB 4 hüvelykes vegyületmérő folyadék 30/0/15 psi AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 201L-404CC 4 hüvelykes vegyületmérő folyadék 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 201L-404CD 4 hüvelykes vegyületmérő folyadék 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 201L-404CE Összetett mérőfolyadék 4 hüvelyk 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 201L-404CF 4 hüvelykes vegyületmérő folyadék 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 201L-404CH vegyületmérő folyadék 4 hüvelyk 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézAlsó4"Műanyag€74.71
PIC GAUGES 202L-404CE Összetett mérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acélRézRézHátsó közép4"Műanyag€101.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 202L-404CC összetett mérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelyk
€98.65 /Mértékegység