Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 201L-404A Vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg Vákuum | AG9LGF 20TV39

PIC GAUGES 201L-404A vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg vákuum

Raktáron
Tétel: AG9LGF Modell: 201L-404AKereszthivatkozás: 20TV39
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
€74.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi0.5
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAljzat anyagaA tok színeCase MaterialNedvesített anyagokCsatlakozás helyeDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságÁr
PIC GAUGES 202L-404A Vákuummérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes | AG9LJF 20TW51 202L-404ARézRozsdamentes acélRozsdamentes acélRézHátsó közép4"Műanyag30 fok és 160 fok F között€101.89
PIC GAUGES 4001-4LA Vákuummérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30-0 Hg Vákuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LARozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó4"Üveg-30 foktól 180 fokig F€224.77
PIC GAUGES 6001-4LA Vákuummérő nagy teljesítményű 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LARozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó6"Üveg-30 foktól 180 fokig F€364.19
PIC GAUGES 601L-254A Vákuummérő 1/4 NPT-ben 2-1/2 hüvelyk | AG9LNY 20TY07 601L-254ARézAranySárgarézRézAlsó2.5 "Műanyag30 fok és 160 fok F között€105.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 201L-404A vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg vákuum
€74.71 /Mértékegység