Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 6001-4LA Vákuummérő nagy teljesítményű 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55

PIC GAUGES 6001-4LA Vacuum Gauge Heavy Duty 6 In 30-0 Hg

Raktáron
Tétel: AG9LNA Modell: 6001-4LAKereszthivatkozás: 20TX55

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€364.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret6"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.2
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9979
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 3
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAljzat anyagaA tok színeCase MaterialNedvesített anyagokCsatlakozás helyeDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságÁr
PIC GAUGES 201L-404A Vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg Vákuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ARézRozsdamentes acélRozsdamentes acélRézAlsó4"Műanyag30 fok és 160 fok F között€74.71
PIC GAUGES 202L-404A Vákuummérő 1/4 hüvelykes NPT 4 hüvelykes | AG9LJF 20TW51 202L-404ARézRozsdamentes acélRozsdamentes acélRézHátsó közép4"Műanyag30 fok és 160 fok F között€101.89
PIC GAUGES 4001-4LA Vákuummérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30-0 Hg Vákuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LARozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó4"Üveg-30 foktól 180 fokig F€222.34
PIC GAUGES 601L-254A Vákuummérő 1/4 NPT-ben 2-1/2 hüvelyk | AG9LNY 20TY07 601L-254ARézAranySárgarézRézAlsó2.5 "Műanyag30 fok és 160 fok F között€100.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 6001-4LA Vacuum Gauge Heavy Duty 6 In 30-0 Hg
€364.19 /Mértékegység