Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.5 W max. Befogó watt, 3500 K, 3800 Lm, 114 Lm/W Lumen Wattonként | CT7RZG 210L63

PHILIPS 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.5 W max. Befogó watt, 3500 K, 3800 Lm, 114 Lm/W Lumen per watt

Raktáron
Cikkszám: CT7RZG Típus: 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIMKereszthivatkozás: 210L63
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
€206.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PHILIPS 2FGXG38B840-2-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.5 W max. Befogó Watt, 4000K, 3800Lm, 114Lm/W Lumen/Watt | CT7RZH 210L64 2FGXG38B840-2-RS-UNV-DIM€223.75
PHILIPS 2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.7 W Max. Befogó watt, 3500 K, 4200 Lm, 124 Lm/W Lumen per watt | CT7RZJ 210L65 2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM€307.00
PHILIPS 2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.7 W max. Befogó watt, 4000 K, 4200 Lm, 124 Lm/W Lumen per watt | CT7RZK 210L66 2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM€285.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS 2FGXG38B835-2-RS-UNV-DIM süllyesztett Troffer, 33.5 W max. Befogó watt, 3500 K, 3800 Lm, 114 Lm/W Lumen per watt
€206.67 /Mértékegység