Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED meghajtó 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED meghajtó 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC

Raktáron
Tétel: AH7JRK Típus: XH150C070V210CNF1Kereszthivatkozás: 36UX16
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
€152.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság104 fok és 131 fok F között
Előtét típusa0-10 V tompítás
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Magasság1 31 / 64 "
Áramfelvétel0.50, 0.35 AAC
bemenő teljesítmény167
Bemeneti feszültség347-480 VAC
Hossz8.375 "
Kimeneti áram0.70 ADC
Kimeneti feszültség60–210 VDC
Power Factor0.95
Kimenő teljesítmény150W
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8256
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országMX

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Igen
    • Környezeti besorolás: Nedves helyen

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségKimeneti áramKimeneti feszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED Driver 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14 XI150C105V140CNF11.5 "169120-277 VAC1.05 ADC44–140 VDC2 23 / 64 "€149.96
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED meghajtó 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347-480 VAC0.53 ADC90–280 VDC2 5 / 16 "€200.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED meghajtó 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC
€152.31 /Mértékegység