PHILIPS ADVANCE RC-2S200-TP Előtét nagyon nagy teljesítményű mágneses Rapid 345w | AF2LQW 6V855

PHILIPS ADVANCE RC-2S200-TP előtét nagyon nagy teljesítményű mágneses Rapid 345w

Raktáron
Tétel: AF2LQW Típus: RC-2S200-TPKereszthivatkozás: 6V855

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtétfaktor0.8
Előtét típusa0
Dimenzió referenciaG5
Magasság2.625 "
Bemeneti watt345
Hossz14 5 / 16 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.98
Indítás típusaGyors
Feszültség120
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.67
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F60T12 lámpák száma (2)
    • F72T12 lámpák száma (2)
    • F96T12 lámpák száma (2)
    • Különleges jellemzők: Powergroove lámpák

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PHILIPS ADVANCE 71A0740510D LPS Előtét, 135/180W, 480V | CF6NQE 71A0740510D-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 71A29D1001D Előtét, 125W, 120/240/347V készlet | CF6NQJ 71A29D1001D-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 72C0732NP FCAN LPS Előtét, 135/180W, 277V | CF6NXF 72C0732NP-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 78E3092001 Előtét, 175 W, Quad ház | CF6NZH 78E3092001-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE RK2S34TPM HYB Előtét, 120V | CF6PYE RK2S34TPM-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE VK2S32TPM ​​HYB Előtét | CF6QBK VK2S32TPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE RC-2S200-TP előtét nagyon nagy teljesítményű mágneses Rapid 345w
€320.46 /Mértékegység