Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS rejtett előtét elektronikus 120/277v 20w | AF9PUG 30PL08

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS Hid előtétes elektronikus 120 / 277v 20w

Raktáron
Tétel: AF9PUG Modell: IMH-G20-G-BLSKereszthivatkozás: 30PL08
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
€333.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM156 / C156
Ballasztcsaláde-Vision (TM)
Előtét típusaElektronikus
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1 13 / 64 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/277
Bemeneti watt24
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts20
Hossz3 13 / 16 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok C / -4 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V0.2
Működési erősítők @ 208 V0.14
Működési erősítők @ 240 V0.12
Működési erősítők @ 277 V0.09
Indítás típusaImpulzus
HővédelemIgen
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)35.24
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504100000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályANSI kódBallasztcsaládLámpa WattsHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaHővédelemÁr
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€235.91
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 1000 W-os lámpa | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID mágneses10006"-20 fok FSzonda-€432.02
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID előtét, mágneses, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 1000 W-os lámpa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID mágneses10006"-20 fok FSzonda-€600.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, impulzusindítás, 150 W-os lámpa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID mágneses1503 15 / 16 "-20 fok FImpulzus-€241.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID előtét, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID mágneses2504.75 "-20 fok FSzonda-€305.84
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€356.70
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID mágneses2503 15 / 16 "-20 fok FSzonda-€249.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS Hid előtétes elektronikus 120 / 277v 20w
€333.39 /Mértékegység