PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID előtét, fémhalogenid, 480 VAC, szonda indító típusa, 400 W lámpa | AF2LPD 6V621

PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID előtét, fémhalogén, 480 VAC, szonda indító típusa, 400 W-os lámpa

Raktáron
Tétel: AF2LPD Modell: 71A6041-001DKereszthivatkozás: 6V621

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM59
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság4.437 "
Hz60
Bemeneti feszültség480
Bemeneti watt462
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts400
Hossz4.75 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 480 V1
Indítás típusaSzonda
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Szárazfilm kondenzátor és konzolkészlet

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályANSI kódBallasztcsaládLámpa WattsHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaHővédelemÁr
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€235.91
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 1000 W-os lámpa | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID mágneses10006"-20 fok FSzonda-€432.02
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID előtét, mágneses, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 1000 W-os lámpa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID mágneses10006"-20 fok FSzonda-€600.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, impulzusindítás, 150 W-os lámpa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID mágneses1503 15 / 16 "-20 fok FImpulzus-€241.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID előtét, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID mágneses2504.75 "-20 fok FSzonda-€305.84
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€356.70
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID mágneses2503 15 / 16 "-20 fok FSzonda-€249.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID előtét, fémhalogén, 480 VAC, szonda indító típusa, 400 W-os lámpa
€268.04 /Mértékegység