Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PFERD 69027 tüskeszerelvény 3/8 hüvelykes | AH6GEF 35ZG11

PFERD 69027 tüskeszerelvény 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH6GEF Típus: 69027Kereszthivatkozás: 35ZG11
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
€43.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTüskegyűlés
Lyukhoz illik3 / 8 "
Max. FORDULAT30,000
Pil. Dia.1 / 4 "
Pilóta hossza2-1 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Menetméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0349
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PFERD 69027 tüskeszerelvény 3/8 hüvelykes
€43.04 /Mértékegység