Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PFERD 67258 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Kerámia 60 M | AC6GFM 33N402

PFERD 67258 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 kerámia 60 M

Raktáron
Tétel: AC6GFM Típus: 67258Kereszthivatkozás: 33N402

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€41.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagKerámiai
HátlapÜveggyapot
HátsúlyElfogyasztható
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaSugárirányú
Fokozatprémium
Csikorog60
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusKülönlegesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805301000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagHátlapSzerelő furat méreteSzerelési méretHátsúlyDia lemez.Lemez típusaÁr
PFERD 67192 Lapos tárcsa 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€35.48
PFERD 67339 Lapos tárcsa 4-1/2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€35.38
PFERD 67196 Lapos tárcsa 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható5"Sugárirányú€40.37
PFERD 67343 Lapos tárcsa 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható5"Sugárirányú€42.82
PFERD 67212 lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€39.22
PFERD 67359 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€43.62
PFERD 67216 Lapos tárcsa 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható5"Sugárirányú€44.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PFERD 67258 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 kerámia 60 M
€41.22 /Mértékegység