Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PFERD 67359 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398

PFERD 67359 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L

Raktáron
Tétel: AC6GFJ Típus: 67359Kereszthivatkozás: 33N398

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€43.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
HátlapÜveggyapot
HátsúlyElfogyasztható
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaSugárirányú
Fokozatprémium
Csikorog40
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusKülönlegesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagHátlapSzerelő furat méreteSzerelési méretHátsúlyDia lemez.Lemez típusaÁr
PFERD 67192 Lapos tárcsa 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€35.48
PFERD 67339 Lapos tárcsa 4-1/2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€36.86
PFERD 67196 Lapos tárcsa 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható5"Sugárirányú€42.06
PFERD 67343 Lapos tárcsa 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-7 / 8 "Elfogyasztható5"Sugárirányú€42.82
PFERD 67212 lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható4.5 "Sugárirányú€40.41
PFERD 67216 Lapos tárcsa 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható5"Sugárirányú€45.87
PFERD 67363 Lapos tárcsa 5 x 5/8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot-5 / 8-11Elfogyasztható5"Sugárirányú€47.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PFERD 67359 Lapos tárcsa 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L
€43.62 /Mértékegység