Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3BNB Modell: 154-006-G
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
€255.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaPoliészter/nitril
Leeresztett átmérő1.5 "
Leeresztett hossz11.5 "
Tömlő hossza2'
Max. Átmérő6"
Max. Fej1 ft
Max. Hőmérséklet200 F fok
Min. Dia.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A Petersen Products 154-006-G felfújható csődugó a korlátozott hozzáférésű csövek blokkolására szolgál, hogy megakadályozza a szennyeződések és egyéb szennyeződések bejutását a csővezetékek karbantartása, építése vagy javítása során. Ideális csővezeték zárt vízvizsgálatokhoz, dugulásokhoz, települési csővezeték-karbantartáshoz, kotráshoz, szivárgáshoz, vízelzáródáshoz, vízelvezető csővezeték karbantartáshoz és szennyvízkezeléshez.

Jellemzők:

  • Ez a 154-006-G felfújható csődugó nitril tömlőtesttel rendelkezik az alacsony súrlódás érdekében, és poliészterből készült külső réteggel rendelkezik, amely ellenáll a kopásnak.
  • Egy gumiabroncs szelepszár nyílással rendelkezik, amely megakadályozza a levegő és a por kijutását az abroncsból a szelepszáron keresztül.
  • Akár 150 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni, akár 15 psi üzemi nyomáson.
  • Gömb alakú formájának köszönhetően bármilyen szögben használható, és beépített bypass-szal rendelkezik, amely biztosítja az áramlást a szivattyúzáson és a gravitáción keresztül.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2005

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen méretű csövet használnak a fő vízvezetékhez?

V. Általában a vízvezetékekhez tervezett közös csőátmérő 6 és 16 hüvelyk között van.

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszTömlő hosszaMax. ÁtmérőMax. FejÁr
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 2 hüvelyk átmérőjű | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€180.41
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 3 hüvelyk átmérőjű | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€180.41
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 4 hüvelyk átmérőjű | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€194.16
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 8 hüvelyk átmérőjű | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€317.85
PETERSEN PRODUCTS 154-010-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 10 hüvelyk átmérőjű | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€404.25
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 12 hüvelyk átmérőjű | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€476.90
PETERSEN PRODUCTS 154-014-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 14 hüvelyk átmérőjű | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€724.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G csődugó, felfújható, alacsony nyomású gáz, 6 hüvelyk átmérő
€255.02 /Mértékegység