PETERSEN PRODUCTS 151-1240-P30 csődugó, mechanikus, magas emelésű karima hegesztési teszt, SCH 30, 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CF3BLP Modell: 151-1240-P30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36,998.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAcél
Karima mérete24 "
Max. Nyomás1125 Psi
Max. Hőmérséklet176 F fok
Min. Dia.22.38 "
Teljes hossz20-15 / 16 "
Cső típusaSCH30
Tömítés hossza4-3 / 4 "
Tömítés anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 419.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCső típusaÁr
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P10 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 10, 0.75 hüvelykes méret | CF3AZJ 151-1007-P10-SCH10€1,773.04
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P160 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 160, 0.75 hüvelykes méret | CF3AZK 151-1007-P160-SCH160€1,773.04
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P40 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 40, 0.75 hüvelykes méret | CF3AZL 151-1007-P40-SCH40€1,773.04
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P80 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 80, 0.75 hüvelykes méret | CF3AZM 151-1007-P80-SCH80€1,773.04
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P10 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 10, 1 hüvelykes méret | CF3AZN 151-1010-P10-SCH10€1,790.72
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P160 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 160, 1 hüvelykes méret | CF3AZP 151-1010-P160-SCH160€1,790.72
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P40 csődugó, mechanikus, magas emelésű karimás hegesztési teszt, SCH 40, 1 hüvelykes méret | CF3AZQ 151-1010-P40-SCH40€1,790.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 151-1240-P30 csődugó, mechanikus, magas emelésű karima hegesztési teszt, SCH 30, 24 hüvelykes méret
€36,998.23 /Mértékegység