PETERSEN PRODUCTS 145-9096 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 9.7 - 10.1 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AMR Modell: 145-9096

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,520.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAlumínium
Kitérő1/2 "Nő
Max. Átmérő10.125 "
Max. Fej231 ft
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet200 F fok
Min. Dia.9.625 "
Névleges csőméret (hüvelyk)10 "
Teljes hossz3.23 "
Tömítés hossza1.0 "
Tömítés anyaganitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőMax. FejMax. NyomásNévleges méretTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 145-9024 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 2.5 - 2.6 hüvelyk átmérőjű | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€924.57
PETERSEN PRODUCTS 145-9026 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 2.7 - 2.8 hüvelyk átmérőjű | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€987.41
PETERSEN PRODUCTS 145-9028 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 2.82 - 3.0 hüvelyk átmérőjű | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€1,052.20
PETERSEN PRODUCTS 145-9030 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 3.0 - 3.1 hüvelyk átmérőjű | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€1,111.34
PETERSEN PRODUCTS 145-9031 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 3.2 - 3.3 hüvelyk átmérőjű | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€1,174.17
PETERSEN PRODUCTS 145-9033 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 3.4 - 3.5 hüvelyk átmérőjű | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,240.93
PETERSEN PRODUCTS 145-9035 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 3.6 - 3.7 hüvelyk átmérőjű | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,305.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9096 csődugó, mechanikus, nagynyomású, 9.7 - 10.1 hüvelyk átmérő
€3,520.56 /Mértékegység