Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 4 hüvelyk átmérőjű | CF3AHX

PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AHX Modell: 143-9040-E
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
€29.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaABS
Max. Átmérő4.06 "
Max. Fej40 ft
Max. Nyomás17 psi
Max. Hőmérséklet125 F fok
Min. Dia.3.8 "
Névleges csőméret (hüvelyk)4"
Teljes hossz2.5 "
Tömítés anyagaTermészetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőMax. NyomásTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 2 hüvelyk átmérőjű | CF3AHV 143-9020-E2.17 "17 psi1.87 "€19.82
PETERSEN PRODUCTS 143-9030-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 3 hüvelyk átmérőjű | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "€24.08
PETERSEN PRODUCTS 143-9080-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 8 hüvelyk átmérőjű | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "€104.06
PETERSEN PRODUCTS 143-9060 csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, 6 hüvelyk átmérőjű | CF3AJB 143-90606.08 "17.3 PSI3.75 "€62.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E csődugó, mechanikus, megerősített, szárnyas anya, csővég, 4 hüvelyk átmérő
€29.22 /Mértékegység