PETERSEN PRODUCTS 130-621-8 csődugó, felfújható, nagy, 14-21 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelykes MNPT bypass méret

Raktáron
Tétel: CF2ZCQ Modell: 130-621-8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,968.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaTermészetes gumi
Kitérő8 "MNPT
Leeresztett átmérő13.25 "
Leeresztett hossz30 "
Max. Átmérő21.26 "
Max. Nyomás10 psi
Max. Hőmérséklet120 F fok
Névleges méret14 "hogy 21"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr
PETERSEN PRODUCTS 130-606-4 csődugó, felfújható, nagy, 6 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€897.32
PETERSEN PRODUCTS 130-608-6 csődugó, felfújható, nagy, 8 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€1,154.53
PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 csődugó, felfújható, nagy, 8-10 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2ZBZ 130-610-46.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "hogy 10"€649.92
PETERSEN PRODUCTS 130-610-4M csődugó, felfújható, nagy, 6-10 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "hogy 10"€1,246.82
PETERSEN PRODUCTS 130-610-8 csődugó, felfújható, nagy, 10 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelykes bypass méret | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,443.17
PETERSEN PRODUCTS 130-612-10 csődugó, felfújható, nagy, 12 hüvelyk átmérőjű, 10 hüvelykes megkerülő méret | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,794.06
PETERSEN PRODUCTS 130-612-4 csődugó, felfújható, nagy, 8-12 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "hogy 12"€1,576.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-621-8 csődugó, felfújható, nagy, 14-21 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelykes MNPT bypass méret
€3,968.23 /Mértékegység