PETERSEN PRODUCTS 107-012-3 Öblítő, csatorna, nagy teljesítményű, 5-12 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF2XNG Modell: 107-012-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,290.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClog Blaster
Leeresztett hossz42 "
Bemeneti csatlakozás2 "NPT - 2.5" NH
Max. Átmérő12 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet225 F fok
Min. Dia.5"
Kimeneti csatlakozás2 "MNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett hosszBemeneti csatlakozásMax. ÁtmérőKimeneti csatlakozásÁr
PETERSEN PRODUCTS 107-004-1 Öblítő, csatorna, nagy teherbírású, 3-4 hüvelyk átmérőjű | CF2XMX 107-004-117 "1.5 "NPSM4"1 "MNPT€575.31
PETERSEN PRODUCTS 107-004-3 Öblítő, Csatorna, Nagy teljesítményű, 3.5 - 4 hüvelyk átmérőjű | CF2XMY 107-004-317 "2 "NPT - 2.5" NH4"1-1 / 2 "MNPT€697.04
PETERSEN PRODUCTS 107-006-1 Öblítő, Csatorna, Nagy teljesítményű, 4-6 hüvelyk átmérőjű | CF2XMZ 107-006-122 "1.5 "NPSM6"1 "MNPT€622.42
PETERSEN PRODUCTS 107-006-3 Öblítő, Csatorna, Nagy teljesítményű, 5-6 hüvelyk átmérőjű | CF2XNA 107-006-322 "2 "NPT - 2.5" NH6"1-1 / 2 "MNPT€765.76
PETERSEN PRODUCTS 107-008-1 Öblítő, Csatorna, Nagy teljesítményű, 4-8 hüvelyk átmérőjű | CF2XNB 107-008-125 "1.5 "NPSM8"1 "MNPT€765.76
PETERSEN PRODUCTS 107-008-3 Öblítő, Csatorna, Nagy teljesítményű, 5-8 hüvelyk átmérőjű | CF2XNC 107-008-325 "2 "NPT - 2.5" NH8"1-1 / 2 "MNPT€907.14
PETERSEN PRODUCTS 107-010-2 Öblítő, csatorna, nagy teherbírású, 4-10 hüvelyk átmérőjű | CF2XND 107-010-237 "2 "NPSM10 "1-1 / 4 "MNPT€1,005.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 107-012-3 Öblítő, csatorna, nagy teljesítményű, 5-12 hüvelyk átmérő
€1,290.02 /Mértékegység