PETERSEN MFG. 3X36EMB. Bollard Fix 3 Carbon Steel Sárga | AG2CBF 31EX16

PETERSEN MFG. 3 "X36" EMB. Bollard Fix 3 szénacél sárga

Raktáron
Tétel: AG2CBF Modell: 3"X36"EMB.Kereszthivatkozás: 31EX16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€385.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekSárga
befejezPorbevonatú
ÜtésállóságLEGYEN SPECIFIKUSABB.JR
ZárórendszerEgyik sem
AnyagSzénacél
Nettó súly35 font
A rögzítő furatok száma0
Dia kívül.3"
Teljes magasság48.625 "
Falvastagság0.216 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908595

Termék részletek:

    • Telepítési mélység (12 ")
    • Világít (nem)
    • Kész magasság (48-5 / 8 ")
    • Bollard funkció (fix)
    • Bollard alakú (kerek)
    • Sapka alakú (kupola)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN MFG. 3 "X36" EMB. Bollard Fix 3 szénacél sárga
€385.18 /Mértékegység