Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTAIR 555055-75 szűrőpatron, szilárd, 5 GPM, 1 mikron, 10 hüvelykes teljes magasság, 180° F Max. hőmérséklet | CT7PWP 4PCA2

PENTAIR 555055-75 Filter Cartridge, Solid, 5 GPM, 1 Micron, 10 Inch Overall Height, 180 Deg F Max Temp

Raktáron
Tétel: CT7PWP Modell: 555055-75Kereszthivatkozás: 4PCA2
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
€10.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PENTAIR 555245-75 szűrőpatron, szilárd, 5 GPM, 5 mikron, 10 hüvelykes teljes magasság, 180° F Max. hőmérséklet | CT7PWQ 4PCA3 555245-75Szűrőbetét€10.56
PENTAIR CB7-SS4-S18 Szabvány íz/illatpatron 10 hüvelykes | CT7PWU 643G62 CB7-SS4-S18Patron€23.51
PENTAIR TO8-SS2-S18 íz-/szagpatron HvyDuty10 hüvelykes, 25 mikronos | CT7PWV 643G31 TO8-SS2-S18Kosár€113.14
PENTAIR RS2-DS3-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes | CT7PXR 643G54 RS2-DS3-S18Állvány€23.58
PENTAIR RS6-SS2-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes, 1 csomag | CT7PXT 643G58 RS6-SS2-S18Állvány€44.26
PENTAIR RS19-SS4-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes, 150 mikronos | CT7PXU 643G51 RS19-SS4-S18Állvány€52.79
PENTAIR RS1-DS3-S18 szabványos üledékpatron 10 hüvelykes, 20 mikronos | CT7PXV 643G52 RS1-DS3-S18Állvány€44.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTAIR 555055-75 Filter Cartridge, Solid, 5 GPM, 1 Micron, 10 Inch Overall Height, 180 Deg F Max Temp
€10.22 /Mértékegység