Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk | AF7FMB 20XZ66

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Menetes kimenet, rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7FMB Típus: 400340350218Kereszthivatkozás: 20XZ66

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€282.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes kivezetés
test anyaga316 / 316L rozsdamentes acél
Osztály3000 font
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PENN MACHINE WORKS 100740350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 1/2 hüvelykes | AF7FMA 20XZ61 1007403502181 / 2 "€73.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Menetes kimenet, rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk
€282.66 /Mértékegység