Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY LG-26 Glass Rod Kit Plain 3/4in Diameter 26in L | AA3KNT 11N034

PENBERTHY LG-26 üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérő 26 hüvelyk L

Raktáron
Tétel: AA3KNT Típus: LG-26Kereszthivatkozás: 11N034
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
€180.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima üvegbot készlet
test anyagaBoroszilikát üveg, bronz rúd
Középtől középig hossz26 "
Üveghossz24 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7002201000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegcső OD (3/4 ")
    • Védőrudak száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszÁr
PENBERTHY LG-8 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelyk hosszúságú AA3KND 11N021 LG-88"6"€54.06
PENBERTHY LG-9 üvegbot készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 9 hüvelyk hosszúságú AA3KNE 11N022 LG-99"7"€66.89
PENBERTHY LG-10 üvegrúd készlet sima 3/4in átmérő 10 hüvelyk hosszúság | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"€71.15
PENBERTHY LG-11 Üvegrúd készlet sima 3 / 4in átmérőjű 11in L | AA3KNG 11N024 LG-1111 "9"€78.07
PENBERTHY LG-12 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúságú AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "€83.66
PENBERTHY LG-13 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 13 hüvelyk hosszúságú AA3KNJ 11N026 LG-1313 "11 "€93.06
PENBERTHY LG-14 Üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelykes hosszúságú AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "€90.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY LG-26 üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérő 26 hüvelyk L
€180.83 /Mértékegység