Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY LG-11 Üvegrúd készlet sima 3 / 4in átmérőjű 11in L | AA3KNG 11N024

PENBERTHY LG-11 üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérő 11 hüvelyk L

Raktáron
Tétel: AA3KNG Típus: LG-11Kereszthivatkozás: 11N024
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
€68.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima üvegbot készlet
test anyagaBoroszilikát üveg, bronz rúd
Középtől középig hossz11 "
Üveghossz9"
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7002201000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegcső OD (3/4 ")
    • Védőrudak száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszÁr
PENBERTHY LG-8 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelyk hosszúságú AA3KND 11N021 LG-88"6"€50.05
PENBERTHY LG-9 üvegbot készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 9 hüvelyk hosszúságú AA3KNE 11N022 LG-99"7"€58.91
PENBERTHY LG-10 üvegrúd készlet sima 3/4in átmérő 10 hüvelyk hosszúság | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"€62.67
PENBERTHY LG-12 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúságú AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "€74.85
PENBERTHY LG-13 Üvegrúd készlet 3/4 hüvelyk átmérőjű, 13 hüvelyk hosszúságú AA3KNJ 11N026 LG-1313 "11 "€81.97
PENBERTHY LG-14 Üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérőjű, 14 hüvelykes hosszúságú AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "€84.17
PENBERTHY LG-15 üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérőjű 15 hüvelyk hosszúság | AA3KNL 11N028 LG-1515 "13 "€93.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY LG-11 üvegrúd készlet sima 3/4 hüvelyk átmérő 11 hüvelyk L
€68.76 /Mértékegység