PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD folyamatos csuklópánt sötét bronz eloxált | AH9KTR 40CE92

PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD folyamatos csuklópánt sötét bronz eloxált

Tétel: AH9KTR Modell: DFS83CP-HD1-HT-LHKereszthivatkozás: 40CE92
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€932.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos zsanér
Ajtólap szélessége2"
befejezSötét bronz
Keretlevél szélessége1 7 / 32 "
hardverBeleértve
LyukközökVáltozó
HolesA
Lyukak levélenként12
Terhelhetőség540.0 font
AnyagAlumínium
FelszerelésTeljes felület
IrányultságBal kéz
Teljes szélesség3 7 / 32 "
PIN-kódKórházi tipp
Mozgástartomány180 fok
Szükséges ajtóvastagság1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7195
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Csülök teljes magassága: 2 "
    • Ajtólap magassága: 83 "
    • Keretlevél magassága: 83 "
    • Ajtószárny vastagság: 0.125"
    • Keret levél vastagság: 0.125"

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekAjtólap szélességeTerhelhetőségFelszerelésIrányultságTeljes szélességMozgástartományÁr
PEMKO CFS83CP fogaskerekes zongorapánt 3-3 / 16 hüvelyk szélesség | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Természetes-280 fontKözépső forgáspont--180 fok€225.75
ajánlatkérés
PEMKO CFS95CP fogaskerekű zongorapánt 3-3/16 hüvelyk széles | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Természetes-280 fontKözépső forgáspont--180 fok€258.37
ajánlatkérés
PEMKO DFS83CP fogaskerekes zongorapánt 3-3 / 16 hüvelyk szélesség | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Sötét bronz-280 fontKözépső forgáspont--180 fok€272.17
ajánlatkérés
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH fogaskerekes zongorapánt 3-3 / 16 hüvelyk szélesség | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 fontTeljes Surface Center PivotJobb kéz3 7 / 32 "180 fok€737.22
ajánlatkérés
PEMKO CFS83-HT-LH folyamatos pánt 1-1 / 4 hüvelyk szélesség 83 hüvelyk hosszúság | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 fontTeljes felületBal kéz2.875 "180 fok€634.62
ajánlatkérés
PEMKO CFS83CP-HT-LH Folyamatos zsanér természetes 1-7 / 32 hüvelyk szélesség | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 fontTeljes felületBal kéz3 7 / 32 "180 fok€634.62
ajánlatkérés
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD 83 hüvelykes folytonos zsanér, tiszta, eloxált | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 fontTeljes felületBal kéz3 7 / 32 "180 fok€727.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO DFS83CP-HD1-HT-LH HD folyamatos csuklópánt sötét bronz eloxált
€932.09 /Mértékegység