Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 411ARL36 automatikus ajtó alja 9/16 x 36 hüvelykes alumínium | AC3XRL 2XHY1

PEMKO 411ARL36 automata ajtó alsó 9/16 x 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC3XRL Modell: 411ARL36Kereszthivatkozás: 2XHY1
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
€128.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekEzüst
befejezMalom
Karima magasság1-3 / 8 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága9 / 16 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Hossz36 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés3 / 4 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)92.96
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cseppanyag anyaga (neoprén)

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be az anyagotSzélességÁr
PEMKO 411APKL36 automatikus ajtó alja 3/8 x 36 hüvelykes alumínium | AC3XRK 2XHX9 411APKL36PemkoPrene3 / 8 "€119.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 411ARL36 automata ajtó alsó 9/16 x 36 hüvelykes alumínium
€128.57 /Mértékegység