PEMKO 315SSR96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete | AC8WND 3EHC2

PEMKO 315SSR96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete

Tétel: AC8WND Modell: 315SSR96Kereszthivatkozás: 3EHC2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€388.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Karima magasság1-1 / 8 "
Karimás anyagRozsdamentes acél
Karima vastagsága1 / 32 "
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotSzivacs neoprén
Helyezze be a méretet3 / 16 "
Beillesztés típusaKorrózióálló
Max. Ajtórés1 / 16 "
Teljes hossz8 láb.
Vetítés3 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-25 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)244.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
PEMKO 315SSR36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete | AC8WNA 3EHA7 315SSR363 láb.€144.49
PEMKO 315SSR48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete | AC8WNB 3EHA8 315SSR484 láb.€198.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 315SSR96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete
€388.88 /Mértékegység