Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 315SSR48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete | AC8WNB 3EHA8

PEMKO 315SSR48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC8WNB Modell: 315SSR48Kereszthivatkozás: 3EHA8
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
€198.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Karima magasság1-1 / 8 "
Karimás anyagRozsdamentes acél
Karima vastagsága1 / 32 "
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotSzivacs neoprén
Helyezze be a méretet3 / 16 "
Beillesztés típusaKorrózióálló
Max. Ajtórés1 / 16 "
Teljes hossz4 láb.
Vetítés3 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-25 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)122.17
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
PEMKO 315SSR36 ajtókeret időjárásálló szalag 3 láb fekete | AC8WNA 3EHA7 315SSR363 láb.€144.49
PEMKO 315SSR96 ajtókeret időjárásálló szalag 8 láb fekete | AC8WND 3EHC2 315SSR968 láb.€321.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 315SSR48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete
€198.66 /Mértékegység