Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 2170DV48 Door Bottom Dark Brown 48 Inch Length | AH7AAR 36MY90

PEMKO 2170DV48 ajtó alsó sötétbarna 48 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AH7AAR Típus: 2170DV48Kereszthivatkozás: 36MY90
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
€108.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alja
színekSötétbarna
befejezPorbevonatú
Karima magasság1-1 / 8 "
Karimás anyagVinyl
hardverBeleértve
Szín beillesztéseSötétbarna
Helyezze be az anyagotECO V Bio alapú
Helyezze be a méretet9 / 16 "
Hossz48 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés9 / 16 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekbefejezHosszVetítésSzélességKarimás anyagHáz anyagaÁr
PEMKO 1273AV36 ajtó alsó, 1-3/4" x 36", alumínium csatorna | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Ajtó aljaEzüstMalom36 "-1.75 "-Alumínium csatorna€88.54
PEMKO 321SSN36 ajtó alsó 5/32 x 36 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Ajtó aljaFeketeCsiszolt36 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€53.52
PEMKO 321SSN48 ajtó alsó 5/32 x 48 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Ajtó aljaFeketeCsiszolt48 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€71.64
PEMKO 321SSN72 ajtó alsó 5/32 x 60 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Ajtó aljaFeketeCsiszolt60 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€84.80
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN80 ajtó alja 5/32 x 72 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Ajtó aljaFeketeCsiszolt72 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€179.75
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN84 ajtó alja 5/32 x 84 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Ajtó aljaFeketeCsiszolt84 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€188.74
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN96 ajtó alsó 5/32 x 96 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Ajtó aljaFeketeCsiszolt96 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€105.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 2170DV48 ajtó alsó sötétbarna 48 hüvelyk hossz
€108.77 /Mértékegység