PELICAN IM2720 védőtok habbal 24-1/2L 19-3/4W Sárga | AA3ZET 12A137

PELICAN IM2720 védőtok habbal 24-1/2"L 19-3/4"W, sárga

Raktáron
Tétel: AA3ZET Modell: IM2720Kereszthivatkozás: 12A137

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€703.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8"
színekSárga
Belső hossza22 "
Belső szélesség17 "
Retesz(4) Nyomja meg és húzza
Fedél mélysége2"
AnyagHPX (R) nagy teljesítményű gyanta
Teljes mélység11.75 "
Teljes hossz24.5 "
Teljes szélesség19.75 "
kötet2.16 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.16 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlsó mélységszínekTeljes szélességkötetBelső hosszaBelső szélességReteszÁr
PELICAN IM2200 védőtok habbal 16-1/4 "L 12-3/4" W, fekete | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Fekete12.75 "0.55 köb. ft.15 "10.5 "(2) Nyomja meg és húzza€337.09
PELICAN IM2200 védőtok habbal 16-1/4 "L 12-3/4" W, sárga | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Sárga12.75 "0.55 köb. ft.15 "10.5 "(2) Nyomja meg és húzza€294.45
PELICAN IM2200 védőtok 16-1 / 4 L-ben 12-3 / 4 W-ban, fekete | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Fekete12.75 "0.55 köb. ft.15 "10.5 "(2) Nyomja meg és húzza€272.36
PELICAN IM2200 16-1 / 4 védőtok L 12-3 / 4 W szélességben, sárga | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Sárga12.75 "0.55 köb. ft.15 "10.5 "(2) Nyomja meg és húzza€272.36
PELICAN IM2300 védőtok habbal 18-1/4 "L 13-1/2" W sárga | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Sárga13.5 "0.71 köb. ft.17 "11.75 "(2) Nyomja meg és húzza€377.65
PELICAN IM2300 Védőtok 18-1 / 4, L 13-1 / 2, W sárga | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Sárga13.5 "0.71 köb. ft.17 "11.75 "(2) Nyomja meg és húzza€295.22
PELICAN IM2400 védőtok habbal 19-1/4" L 15-1/4" W Sárga | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Sárga15.25 "0.91 köb. ft.18 "13 "(2) Nyomja meg és húzza€450.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN IM2720 védőtok habbal 24-1/2"L 19-3/4"W, sárga
€703.86 /Mértékegység