Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCX6 Előre tisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2UAQ

APPROVED VENDOR 3UCX6 előtisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UAQ Modell: 3UCX6
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
€188.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított Jar
AlapanyagÜveg
test anyagaÜveg típus III
Kapacitás125 ml / 4 oz.
Osztály2000
Záró színFehér / kék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2.375 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság2.75 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakEgyenes oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályCsavaros záródás méreteAlakÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRU6 egyenes oldalas előtisztító tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RUX 3TRU6125mL200058-400 mmEgyenes oldalú€214.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRU8 egyenes oldalas előtisztító tégely 250 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070-400 mmEgyenes oldalú€95.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRV1 Egyenes oldalas előtisztító tégely 250 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmEgyenes oldalú€150.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCX9 Előre tisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058-400 mmEgyenes oldalú€269.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCY9 Előre tisztított széles szájú tégely 500 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmEgyenes oldalú€127.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCZ3 Előre tisztított széles szájú tégely 500 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmEgyenes oldalú€171.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCZ6 Előre tisztított széles szájú tégely 1000 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089-400 mmEgyenes oldalú€147.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX6 előtisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés
€188.94 /Mértékegység