PELICAN 1650 Protective Case, Large Padlocks, Load Cap. 180 Lb | AA4UKJ 13E526

PELICAN 1650 védőtok, nagy lakatok, rakodósapka. 180 Lb

Raktáron
Tétel: AA4UKJ Típus: 1650Kereszthivatkozás: 13E526

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8.625 "
színekDesert Tan
Belső mélység10-21 / 32 "
Belső hossza28 37 / 64 "
Belső szélesség17 33 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1.875 "
Terhelhetőség181 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1650
Teljes mélység12-29 / 64 "
Teljes hossz31.593
Teljes szélesség20 15 / 32 "
kötet3.08 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás3.08 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.41
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízálló, ütésálló és porálló tok, automatikus ürítőszeleppel, amely kiegyensúlyozza a belső légnyomást és távol tartja a vizet
    • Ultra-nagy ütésálló szerkezeti kopolimerből készült, amely rendkívül erős és tartóssá teszi bármilyen kemény környezetben
    • Lehetővé teszi a gyors kiegyenlítést a hőmérséklet és a magasság változásával
    • Vízzáró szilikon O-gyűrű fedéllel, túlformázott gumifogantyúval és rozsdamentes acél hardverrel van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr
PELICAN 1170NF védőtok, 11-41/64 hüvelykes hosszúságú sivatagi barna | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 köb. ft.10 35 / 64 "€105.35
PELICAN 1200NF védőtok, 10-5/8 hüvelykes hosszúságú sivatagi barna | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.9.25 "€106.66
PELICAN 1400NF védőtok 13-3/8 In L 11-5/8 In W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
PELICAN 1500 védőtok, 18-1/2 hüvelykes hosszúságú sivatagi barna | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€320.26
PELICAN 1510 védőtok habbal 22" L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.19.75 "€492.48
PELICAN 1510NF védőtok 22 In L 13-13/16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 köb. ft.19.75 "€417.29
PELICAN 1560 Védőtok 22-1 / 16 hüvelyk hosszúságú sivatagi cser | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 köb. ft.20.375 "€478.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1650 védőtok, nagy lakatok, rakodósapka. 180 Lb
€692.83 /Mértékegység