PELICAN 1620 WL/WF BLK védőtok fekete 24-41/64 hüvelyk hosszúság | AB4VAV 20FZ54

PELICAN 1620 WL/WF BLK védőtok fekete, 24-41/64 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB4VAV Modell: 1620 WL/WF BLKKereszthivatkozás: 20FZ54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység10.5 "
színekFekete
ÉpítésKopolimer polipropilén
Külső mélység13-25 / 32 "
Külső hossz24-41 / 64 "
Külső szélesség19-13 / 32 "
Belső mélység12-35 / 64 "
Belső hossza21 31 / 64 "
Belső szélesség16 27 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége2-1 / 64 "
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. SorozatPelican Classic
Teljes mélység13.875 "
Teljes hossz24 13 / 16 "
Teljes szélesség19.375 "
Mennyiségi kapacitás2.56 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7675
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízzáró (1 m 30 percig)

Termékváltozatok

TermékekModellFedél mélységeAlsó mélységszínekAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
PELICAN 1120 WL/WF BLK védőtok fekete 8-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€77.51
PELICAN 1150 WL/WF BLK védőtok fekete 9-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€93.06
PELICAN 1200 WL/WF BLK védőtok fekete 10-5/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€117.53
PELICAN 1400 WL/WF BLK védőtok fekete 13-3/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€193.27
PELICAN 1450 WL/WF BLK védőtok fekete 16 hüvelyk hosszúság | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€271.79
PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€318.38
PELICAN 1520 WL/WF BLK védőtok fekete 19-25/32 hüvelyk hosszúság | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€350.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1620 WL/WF BLK védőtok fekete, 24-41/64 hüvelyk hosszú
€628.12 /Mértékegység