PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4VAN 20FZ41

PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB4VAN Modell: 1500 WL/WF BLKKereszthivatkozás: 20FZ41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€318.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekFekete
ÉpítésKopolimer polipropilén
Külső mélység6-15 / 16 "
Külső hossz18-1 / 2 "
Külső szélesség14-1 / 16 "
Belső mélység6.625 "
Belső hossza16.75 "
Belső szélesség11.187 "
Mfr. SorozatPelican Classic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9735
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ütésálló és könnyű védőtok, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a gyakori utazások során felmerülő kopásnak
    • A rozsdamentes acél vasalattal ellátott kopolimer-polipropilén héj merevséget és szívósságot biztosít
    • Vízálló szilikon O-gyűrű fedele szivárgásmentes tömítéshez
    • Szabadalmaztatott nyomáskiegyenlítő szelep a ház belsejében lévő légnyomás leadására
    • Fémerősítésű lakatvédő a fokozott biztonságért és a csavarvágók elleni védelemért
    • A túlformázott gumifogantyú kényelmes fogást biztosít
    • Pick N Pluck hab csavart fedélhabbal az ütéselnyelés és a tárgyak sérülésének megelőzése érdekében
    • Hatékonyan működik -40 és 210 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten
    • Kétszeres reteszekkel ellátva a tok biztonságos zárásához

Termékváltozatok

TermékekModellFedél mélységeAlsó mélységszínekAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
PELICAN 1120 WL/WF BLK védőtok fekete 8-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€77.51
PELICAN 1150 WL/WF BLK védőtok fekete 9-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€93.06
PELICAN 1200 WL/WF BLK védőtok fekete 10-5/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€117.53
PELICAN 1400 WL/WF BLK védőtok fekete 13-3/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€193.27
PELICAN 1450 WL/WF BLK védőtok fekete 16 hüvelyk hosszúság | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€271.79
PELICAN 1520 WL/WF BLK védőtok fekete 19-25/32 hüvelyk hosszúság | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€350.00
PELICAN 1550 WL/WF BLK védőtok fekete 20-5/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAR 20FZ47 1550 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€384.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelyk hosszú
€318.38 /Mértékegység