PELICAN 1600-000-240 védőtok 16-7/8 hosszúság x 11-11/16 hüvelyk szélesség | AD2AQZ 3LZL5

PELICAN 1600-000-240 védőtok 16-7/8 hosszúság x 11-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD2AQZ Modell: 1600-000-240Kereszthivatkozás: 3LZL5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység3.75 "
színekSárga
Belső mélység6.125 "
Belső hossza16.875 "
Belső szélesség11 11 / 16 "
Retesz2
Fedél mélysége2.375 "
Terhelhetőség20 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Mfr. SorozatÜtés öntött
Teljes mélység8-11 / 16 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
kötet1214 cu. ban ben.
Mennyiségi kapacitás1214 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PROTECTOR C

Termékváltozatok

TermékekModellFedél mélységeAlsó mélységszínekAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
PELICAN 1120 WL/WF BLK védőtok fekete 8-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€77.51
PELICAN 1150 WL/WF BLK védőtok fekete 9-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€93.06
PELICAN 1200 WL/WF BLK védőtok fekete 10-5/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€117.53
PELICAN 1400 WL/WF BLK védőtok fekete 13-3/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€193.27
PELICAN 1450 WL/WF BLK védőtok fekete 16 hüvelyk hosszúság | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€271.79
PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€318.38
PELICAN 1520 WL/WF BLK védőtok fekete 19-25/32 hüvelyk hosszúság | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€350.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1600-000-240 védőtok 16-7/8 hosszúság x 11-11/16 hüvelyk szélesség
€509.51 /Mértékegység