PELICAN 1520NF védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú sárga | AA4UHJ 13E478

PELICAN 1520NF védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú, sárga

Raktáron
Tétel: AA4UHJ Modell: 1520NFKereszthivatkozás: 13E478

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység4-15 / 16 "
színekSárga
Belső mélység6-23 / 32 "
Belső hossza18 1 / 16 "
Belső szélesség12 57 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1-51 / 64 "
Terhelhetőség40 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1520
Teljes mélység7-13 / 32 "
Teljes hossz19 25 / 32 "
Teljes szélesség15 49 / 64 "
kötet0.91 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.91 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr
PELICAN 1200NF védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.9.25 "€121.42
PELICAN 1300NF 10-5 / 8 hüvelykes védőtok sárga | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 köb. ft.9.875 "€135.34
PELICAN 1400NF védőtok 13.37 x 11.62 W, ​​sárga, sárga | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
PELICAN 1450NF védőtok 16 hüvelyk hosszúság 13 hüvelyk szélesség sárga | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 köb. ft.14.625 "€258.77
PELICAN 1500NF védőtok, 18-1/2 hüvelyk hosszú sárga | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€286.88
PELICAN 1520 védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú sárga | AA4UHC 13E472 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 köb. ft.18 1 / 16 "€360.71
PELICAN 1550NF védőtok, 20.62 x 16.87, W, sárga | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 köb. ft.18.437 "€347.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1520NF védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú, sárga
€315.30 /Mértékegység