PELICAN 1495 CC #1 BLK védőtok fekete 21-5/8 hüvelyk hosszúság | AF6RGC 20FZ40

PELICAN 1495 CC #1 BLK védőtok, fekete, 21-5/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF6RGC Modell: 1495 CC #1 BLKKereszthivatkozás: 20FZ40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekFekete
ÉpítésKopolimer polipropilén
Külső mélység4-7 / 8 "
Külső hossz21-5 / 8 "
Külső szélesség17-1 / 4 "
Belső mélység3-13 / 16 "
Belső hossza18.875 "
Belső szélesség13.125 "
Mfr. SorozatPelican Classic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3865
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód4202120000

Termék részletek:

    • Vízzáró (1 m 30 percig)

Termékváltozatok

TermékekModellFedél mélységeAlsó mélységszínekAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességÁr
PELICAN 1120 WL/WF BLK védőtok fekete 8-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€77.03
PELICAN 1150 WL/WF BLK védőtok fekete 9-1/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€91.49
PELICAN 1200 WL/WF BLK védőtok fekete 10-5/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€117.44
PELICAN 1400 WL/WF BLK védőtok fekete 13-3/8 hüvelyk hosszúság | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€184.14
PELICAN 1450 WL/WF BLK védőtok fekete 16 hüvelyk hosszúság | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€250.85
PELICAN 1500 WL/WF BLK védőtok, fekete, 18-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€292.13
PELICAN 1520 WL/WF BLK védőtok fekete 19-25/32 hüvelyk hosszúság | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Fekete-Pelican Classic---€308.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1495 CC #1 BLK védőtok, fekete, 21-5/8 hüvelyk hosszú
€639.87 /Mértékegység