Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1050-026-100X mikrotok, kék 7.50 x 5.06 x 3.12 hüvelykes | AF3TRN 8CW30

PELICAN 1050-026-100X mikrotok, kék, 7.50 x 5.06 x 3.12 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AF3TRN Modell: 1050-026-100XKereszthivatkozás: 8CW30

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€50.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMicro tok
színekKék
ÉpítésPolikarbonát
Külső mélység3.12 "
Külső hossz7.50 "
Külső szélesség5.06 "
Belső mélység2.75 "
Belső hossza6.31 "
Belső szélesség3.68 "
Mfr. Sorozat1050

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízzáró (1 m 30 percig)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső mélységBelső hosszaBelső szélességMfr. SorozatÁr
PELICAN 1010 mikrotok, fekete, 5.88" x 4.06" x 2.12", polikarbonát, fekete | AC4FXC 2ZMK7 1010Fekete1.68 "4.37 "2.87 "1010€102.87
PELICAN 1020 Micro Case fekete 6.82 x 4.75 x 2.12 hüvelykes | AC4FXD 2ZMK8 1020Fekete1.68 "5.31 "3.56 "1020€47.06
PELICAN 1030 mikro tok fekete 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Fekete2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€45.36
PELICAN 1040 Micro Case Fekete 6-5/16h x 3-11/16w x 2-3/4d | AC4FXF 2ZML1 1040Fekete1.756.5 "3.875 "1040€48.57
PELICAN 1060 Micro Case Fekete | AC4FXG 2ZML2 1060Fekete2.25 "8.25 "4.25 "1060€72.98
PELICAN 1050 Micro Case Fekete 7.50 x 5.06 x 3.12 hüvelykes | AC4FXH 2ZML3 1050Fekete2.75 "6.31 "3.68 "1050€50.42
PELICAN 1040-026-100X Micro Case kék 7-1/2 H x 5-1/16 SZ x 2-1/8 M | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XKék2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€48.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1050-026-100X mikrotok, kék, 7.50 x 5.06 x 3.12 hüvelykes
€50.42 /Mértékegység