PELICAN 0370NF Védőtok 26-1/2 In L 26-1/2 In W Fekete | AA4TRQ 13D685

PELICAN 0370NF védőtok 26-1/2 In L 26-1/2 In W Black

Raktáron
Tétel: AA4TRQ Modell: 0370NFKereszthivatkozás: 13D685

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,057.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység18 "
színekFekete
Belső mélység24 "
Belső hossza24 "
Belső szélesség24 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége4.5 "
Terhelhetőség40 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat370
Teljes mélység25.25 "
Teljes hossz26.5 "
Teljes szélesség26.5 "
kötet8 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás8 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)64.26
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlsó mélységBelső mélységMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
PELICAN BLACKBOX-3U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilén---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilén---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilén---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilén---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilén---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilén---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U védőtok 38-1/2 hüvelyk hosszúság 24-1/2 hüvelyk szélesség | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilén---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 0370NF védőtok 26-1/2 In L 26-1/2 In W Black
€1,057.35 /Mértékegység