Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-050-20-86- Zárt fedélzeti görgőblokk szálas kötél | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Zárt fedélzeti csigablokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JPM Modell: 3-050-20-86-Kereszthivatkozás: 16A364
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
€69.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt fedélzeti tárcsa blokk
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1.156 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz4 21 / 32 "
Max. Kábel mérete5 / 8 "
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Dia kötél.5 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.2"
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.2-1 / 2 "
Tárcsa szélessége25 / 32 "
Szélesség1 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-010-20-86- Zárt fedélzeti görgőblokk szálas kötél | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "€19.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Zárt fedélzeti csigablokk szálas kötél
€69.31 /Mértékegység