Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-010-20-86- Zárt fedélzeti görgőblokk szálas kötél | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Zárt fedélzeti csigablokk szálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JPL Modell: 3-010-20-86-Kereszthivatkozás: 16A363

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt fedélzeti tárcsa blokk
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység9-7 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz3"
Max. Kábel mérete3 / 8 "
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Dia kötél.3 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-1 / 2 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség9 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-050-20-86- Zárt fedélzeti görgőblokk szálas kötél | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "€69.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Zárt fedélzeti csigablokk szálas kötél
€19.74 /Mértékegység