Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-010-107B6- Vezetőkötél vezetőszálas kötél | AA7JQC 16A378

PEERLESS 3-010-107B6- Vezetőkötél vezetőszálas kötél

Raktáron
Tétel: AA7JQC Modell: 3-010-107B6-Kereszthivatkozás: 16A378
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
€45.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTiller kötél útmutató
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység29 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezEgyik sem
Hossz1 27 / 32 "
Szerelő furat átmérője.5 / 32 "
Dia kötél.1 / 4 "
Kerekek Dia belsejében.17 / 32 "
KötőanyagSárgaréz
Tárcsa kívül Dia.11 / 16 "
Tárcsa szélessége11 / 32 "
Szélesség27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
PEERLESS 3-010-10786- Vezetőkötél vezetőszálas kötél | AA7JQB 16A377 3-010-10786-Galvanizált€19.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-010-107B6- Vezetőkötél vezetőszálas kötél
€45.04 /Mértékegység