Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDVER 2-CD0-510D70 Fogantyú anya, vas, 1/4-20 menetméret, 3-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AE7MDZ 5ZFK4

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510D70 fogantyú anya, vas, 1/4-20 menetméret, 3-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7MDZ Modell: 2-CD0-510D70Kereszthivatkozás: 5ZFK4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú anya
AlapanyagLágyvas
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Karima Dia.15 / 16 "
Fokozat2
Magasság1 9 / 16 "
Hossz3.75 "
AnyagLágyvas
Anya típusaFogantyú anya
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510D70 fogantyú anya, vas, 1/4-20 menetméret, 3-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€175.84 /csomag